KHサクラペンチホルダー2P 202Z型 ピンク

KHサクラペンチホルダー2P 202Z型 ピンク - KH(基陽)

[KH] 202ZK の2016年限定カラー。100%ナイロン生地を使用しており摩耗に強いです。縫製は独自の特許技術で大変長持ちです。

用途あらゆる職人の腰道具入れに。材質ナイロン100%黒色、ピンク、カモス(迷彩)幅(mm)143 (150)高さ(mm)205 (220)質量(g)106タイプホルダーマチ(mm)35ポケットタイプ2連内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21717736GE15202P
2,440
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする