GE15202P KHサクラペンチホルダー2P 202Z型 ピンク KH(基陽) 21717736

KHサクラペンチホルダー2P 202Z型 ピンク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21717736 品番GE15202P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,440

[KH] 202ZK の2016年限定カラー。100%ナイロン生地を使用しており摩耗に強いです。縫製は独自の特許技術で大変長持ちです。

材質ナイロン100% 黒色、ピンク、カモス(迷彩) 用途あらゆる職人の腰道具入れに。 幅(mm)143 (150) 高さ(mm)205 (220) 質量(g)106 タイプホルダー マチ(mm)35 ポケットタイプ2連

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする