曜日別特売

SL立看板

SL立看板 - グリーンクロスSL立看板 - グリーンクロスSL立看板 - グリーンクロスSL立看板 - グリーンクロスSL立看板 - グリーンクロスSL立看板 - グリーンクロスSL立看板 - グリーンクロスSL立看板 - グリーンクロス
(3件のレビュー)

分かりやすい表記で現場の安全を守ります。反射板面により、夜間でも注意を促します。

用途規制標識取付方式スタンド式タイプ反射型板面、鉄枠付き板面(縦×横)(mm)1400×550内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21618248SL-1C全面通行止
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21618257SL-2C通行止
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21618266SL-3C車両通行止
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21618275SL-4A車両進入禁止
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21618284SL-5A一時停止
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21618293SL-6C徐行
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21618302SL-7C最徐行
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21618318SL-8C片側通行
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21618327SL-9C片側交互通行
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21618336SL-10C工事中
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21618345SL-11B-00M地建型
オープン
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21618354SL-11B-5050M地建型
オープン
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21618363SL-11B-100100M地建型
オープン
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21618372SL-14A段差あり
オープン
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21618388SL-17B車線変更
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21618397SL-18B車線減少
オープン
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21618406SL-19B幅員減少
オープン
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21618415SL-21Cお願い
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21618424SL-22A立入禁止
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21618433SL-23A停止位置
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21618442SL-24C工事区間始り
オープン
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21618458SL-25C工事区間終了
オープン
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21618467SL-26Cまわり道
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21618476SL-29A歩行者通路
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21618485SL-30B信号機あり
オープン
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21618494SL-31C通り抜け出来ません
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21618503SL-34C工事車両出入口
オープン
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21618512SL-35CM先車両出入口
オープン
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21618528SL-42A右折禁止
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21618537SL-43A左折禁止
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21618546SL-46A右によって下さい
オープン
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21618555SL-47A左によって下さい
オープン
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21618564SL-51スピード落とせ
オープン
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21618573SL-37Aダンプ出入口
オープン
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

グリーンクロス 全面反射SL立看板
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21618257
2021-04-30
用途: 交通誘導警備時
株式会社Vシステムサービス業

前回『片側交互通行』を購入して使い易かったので、今回も同シリーズの立看板を選びました。今後も必要に応じて同シリーズの立看板を取りそろえていこうと思っています。

対象商品 : 21618528
2017-09-29
用途: 交通誘導規制(警備)
株式会社アウルスタッフサービス業

素早く対応していただき有難うございました。
また価格も数量に対してとても安価で助かります。
これからも、大量に発注は出来ませんが末永いお取引をお願いいたします。

1が参考にしています
対象商品 : 21618248
2017-03-14
用途: 屋根工事・クレーン作業
中国セラミックス株式会社建設業・工事業

なかなか、丈夫でしっかりとした作りで大変満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする