曜日別特売

点検口(亜鉛鉄板製)

点検口(亜鉛鉄板製) - フカガワ
(2件のレビュー)

ダクト及び空調機の点検用開口扉。点検口の扉を安全に開閉するため、「マイナス(-)圧空調機」には外開型、「プラス(+)圧空調機」には内開型を使用してください。
大きな取っ手で開閉ラクラク
大口径でもゆがみやねじれがない設計
ガクブチのコーナーが丸いので安全

材質亜鉛鉄板内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
外形寸法(mm)
開口寸法(mm)
有効寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21656644FAD-7外開型335×335300×300265×265
9,200
7,498
8,248(税込)
当日出荷
21656653FAD-8内開型335×335300×300265×265
9,200
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
21656662FAD-9外開型385×385350×350315×315
10,200
8,198
9,018(税込)
13日以内出荷
21656678FAD-10内開型385×385350×350315×315
10,200
8,198
9,018(税込)
13日以内出荷
21656687FAD-11外開型435×435400×400365×365
11,100
9,198
10,118(税込)
13日以内出荷
21656696FAD-12内開型435×435400×400365×365
11,100
9,198
10,118(税込)
13日以内出荷
21656705FAD-17外開型285×345250×310215×275
9,000
7,198
7,918(税込)
13日以内出荷
21656714FAD-18内開型285×345250×310215×275
9,000
7,198
7,918(税込)
13日以内出荷
21656723FAD-19外開型485×485450×450415×415
11,800
9,498
10,448(税込)
当日出荷
21656732FAD-20内開型485×485450×450415×415
11,800
9,498
10,448(税込)
13日以内出荷
21656748FAD-21外開型395×545360×510325×475
12,000
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
21656757FAD-22内開型395×545360×510325×475
12,000
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
21656766FAD-23外開型445×595410×560375×525
11,800
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21656775FAD-24内開型445×595410×560375×525
11,800
9,498
10,448(税込)
13日以内出荷
21656784FAD-25外開型485×635450×600415×565
13,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21656793FAD-26内開型485×635450×600415×565
13,600
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
21656802FAD-27外開型535×535500×500465×465
14,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21656818FAD-28内開型535×535500×500465×465
14,700
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
21656827FAD-29外開型635×635600×600565×565
16,900
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
21656836FAD-30内開型635×635600×600565×565
16,900
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
21656845FAD-31外開型545×745510×710475×675
15,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
21656854FAD-32内開型545×745510×710475×675
15,000
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21656644
2020-07-14
用途: ダクトメンテナンス扉
株式会社ARC製造業

枠、点検扉共に、強固な作りで、良かったです。
開閉もスム-ズで良い

対象商品 : 21656802
2016-08-26
用途: 穀物貯蔵タンクの点検口
宮原機工

作りがしっかりしていて扉部の厚みにびっくり。これだけ頑丈に作られていると一切の補強は必要なし。笹形ロックハンドルもしっかりしています。扉と枠の密着度も完璧です。本当に買って良かった。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする