名古屋眼鏡
キーパー(はね上げ)二眼ノンポラ 9324-20
(2件のレビュー)
形状
二眼型
材質
金属アーム:真鍮 プラスチック部分:ポリカーボネート
色
イエロー
寸法A(mm)
58
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
130
材質(ケース)
PVC
材質(キャップ)
PVC
材質(レンズ)
偏光トリアセテート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21656617
9324-20
¥3,700
¥
3,598
¥3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください