TUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ1200mm 連結型

TUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ1200mm 連結型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ1200mm 連結型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ1200mm 連結型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ1200mm 連結型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ1200mm 連結型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ1200mm 連結型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ1200mm 連結型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ1200mm 連結型 - TRUSCO

完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。
棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。
棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。

ホワイトタイプ連結棚ピッチ(mm)30棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全32種類を絞り込む
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20799232TUG30043J3B20003003900792119883744.9スチール
44,990
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799555TUG30043J4B20003004900792119883754.6-
55,170
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799178TUG30043L3B20003003900642119883739スチール
38,730
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799503TUG30043L4B20003004900642119883746.8-
47,050
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799153TUG30043S3B20003003900492119883733.4スチール
33,460
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799476TUG30043S4B20003004900492119883739.4-
40,010
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799284TUG30043Z3B20003003900942119883750.7スチール
50,190
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799625TUG30043Z4B20003004900942119883762.4-
62,170
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799293TUG30044J3B2000300312007921198113755スチール
50,290
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799616TUG30044J4B2000300412007921198113767.2-
61,660
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799214TUG30044L3B2000300312006421198113747.7スチール
43,360
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799546TUG30044L4B2000300412006421198113757.4-
52,630
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799162TUG30044S3B2000300312004921198113740.6スチール
37,400
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799485TUG30044S4B2000300412004921198113748.1-
44,720
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799354TUG30044Z3B2000300312009421198113762.3スチール
56,320
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799686TUG30044Z4B2000300412009421198113777-
69,740
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799372TUG30045J3B2000300315007921198143765.3スチール
57,370
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799695TUG30045J4B2000300415007921198143780-
70,640
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799275TUG30045L3B2000300315006421198143756.5スチール
49,210
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799598TUG30045L4B2000300415006421198143768.2-
60,010
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799196TUG30045S3B2000300315004921198143747.9スチール
42,040
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799528TUG30045S4B2000300415004921198143756.9-
50,470
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799415TUG30045Z3B2000300315009421198143774.1スチール
64,610
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799738TUG30045Z4B2000300415009421198143791.8-
80,370
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799424TUG30046J3B2000300318007921198173775.6スチール
66,150
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799747TUG30046J4B2000300418007921198173792.8-
82,170
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799363TUG30046L3B2000300318006421198173765.3スチール
56,390
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799677TUG30046L4B2000300418006421198173779-
69,380
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799248TUG30046S3B2000300318004921198173755.2スチール
47,570
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799573TUG30046S4B2000300418004921198173765.7-
57,680
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799458TUG30046Z3B2000300318009421198173785.9スチール
74,890
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799774TUG30046Z4B20003004180094211981737106.6-
93,890
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする