曜日別特売

中量ボルトレス棚 TUG型 (300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)連結型

中量ボルトレス棚 TUG型 (300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)連結型 - TRUSCO中量ボルトレス棚 TUG型 (300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)連結型 - TRUSCO中量ボルトレス棚 TUG型 (300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)連結型 - TRUSCO中量ボルトレス棚 TUG型 (300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)連結型 - TRUSCO

完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。
棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。
棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。

ホワイトタイプ連結棚段数5棚ピッチ(mm)30棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20800194TUG30063J5B20003005900792179883767.8
66,880
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20800142TUG30063L5B20003005900642179883758
56,910
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20800115TUG30063S5B20003005900492179883748.8
48,130
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20800264TUG30063Z5B20003005900942179883777.6
75,700
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20800255TUG30064J5B2000300512007921798113782.8
74,510
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20800176TUG30064L5B2000300512006421798113770.6
63,430
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20800124TUG30064S5B2000300512004921798113758.9
53,540
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20800325TUG30064Z5B2000300512009421798113795.1
84,730
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20800334TUG30065J5B2000300515007921798143798.1
85,450
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20800237TUG30065L5B2000300515006421798143783.4
72,350
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20800158TUG30065S5B2000300515004921798143769.2
60,440
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20800377TUG30065Z5B20003005150094217981437112.9
97,690
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20800386TUG30066J5B20003005180079217981737113.4
99,740
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20800316TUG30066L5B2000300518006421798173796.2
83,950
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20800212TUG30066S5B2000300518004921798173779.5
69,320
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20800413TUG30066Z5B20003005180094217981737130.7
114,450
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする