曜日別特売

TUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ1800mm 連結型

TUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ1800mm 連結型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ1800mm 連結型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ1800mm 連結型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ1800mm 連結型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ1800mm 連結型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ1800mm 連結型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ1800mm 連結型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ1800mm 連結型 - TRUSCO

完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。
棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。
棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。

ホワイトタイプ連結棚ピッチ(mm)30棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/台)3000均等耐荷重(kg/段)450内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20801786TUG45063J4B30004504900792180283758スチール
56,700
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802102TUG45063J5B30004505900792180283767.8-
66,880
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801725TUG45063L4B30004504900642180283750.2スチール
48,580
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802057TUG45063L5B30004505900642180283758-
56,910
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801716TUG45063S4B30004504900492180283746.9スチール
45,340
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802032TUG45063S5B30004505900492180283753.9-
52,870
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801822TUG45063Z4B30004504900942180283765.8スチール
63,700
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802172TUG45063Z5B30004505900942180283777.6-
75,700
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801813TUG45064J4B3000450412007921802113770.6スチール
63,190
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802145TUG45064J5B3000450512007921802113782.8-
74,510
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801795TUG45064L4B3000450412006421802113768.4スチール
57,570
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802118TUG45064L5B3000450512006421802113780-
67,720
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801734TUG45064S4B3000450412004921802113757.1スチール
48,750
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802048TUG45064S5B3000450512004921802113766-
56,700
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801908TUG45064Z4B3000450412009421802113780.4スチール
71,270
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802233TUG45064Z5B3000450512009421802113795.1-
84,730
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801926TUG45065J4B3000450415007921802143783.4スチール
72,180
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802242TUG45065J5B3000450515007921802143798.1-
85,450
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801838TUG45065L4B3000450415006421802143781.1スチール
63,700
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802163TUG45065L5B3000450515006421802143795.2-
75,070
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801752TUG45065S4B3000450415004921802143767.4スチール
53,810
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802075TUG45065S5B3000450515004921802143778.1-
62,660
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801962TUG45065Z4B3000450415009421802143795.2スチール
81,900
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802294TUG45065Z5B30004505150094218021437112.9-
97,690
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801987TUG45066J4B3000450418007921802173796.2スチール
83,710
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802303TUG45066J5B30004505180079218021737113.4-
99,740
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801935TUG45066L4B3000450418006421802173794スチール
75,800
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802258TUG45066L5B30004505180064218021737110.6-
90,020
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801865TUG45066S4B3000450418004921802173785.6スチール
64,960
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802188TUG45066S5B30004505180049218021737100.2-
76,500
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802014TUG45066Z4B30004504180094218021737110スチール
95,420
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802337TUG45066Z5B30004505180094218021737130.7-
114,450
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする