三脚式アルミスタンド(黒板用三脚)

三脚式アルミスタンド(黒板用三脚) - つくし工房
(3件のレビュー)

KYミーティング、朝礼、会議の時などに黒板スタンドとしてご使用ください。
軽量アルミ製で、脚は800mm~1500mmまで伸縮自在。

長さ(mm)800~1500径(Φmm)19材質アルミ幅(mm)900質量(kg)1.2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22607296B-4
14,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22607296
2021-03-20
用途: 工事用黒板の撮影時
建設業・工事業

全体の作りがあまりにチープ過ぎる。
三脚を建てるときにスムーズに足が開かない。
これなら、カメラ用の三脚を転用して使用した方がマシです。

対象商品 : 22607296
2018-05-21
用途: 緊急時や指令所設置時使用予定
三井金属株式会社鉱業

軽くて持ち運びが便利、収納袋もついて重宝しています。

対象商品 : 22607296
2020-09-16
用途: やや脆い
竹丸造園センター株式会社建設業・工事業

古風な工事写真用の三脚。
錆びないのは良いが樹脂部分が脆い。
もっと丈夫なものがあるように思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用黒板・ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする