調理器具等の除菌・漂白に。



水を保存していることが多く、どうしてもカビが生えてくるため、容器の洗浄・メンテナンスで使用しています。
効果は市販のものと全く変わらず、多量に使うためこの大きさが非常に助かっています。
コスパがよくて、漂白力もよい。大容量なのでたっぷり使えて嬉しい。これからもリピートするつもりだ。
1回1L使うからバンバン使えて良い。
次亜塩素は消費期限があるらしく、半年ぐらいで使い切れるこの5Lサイズがベスト
コンクリートやブロック塀の苔を取り除いたり、駐車場の除草に使用しました
専用の薬剤よりも安価で強力です2時間後には苔は赤くなり枯れます1週間以内に消滅します 雑草も3日後には枯れています 匂いがきついです
使用方法は原液のまま電動の噴霧器でサンプしています 正常な使い方ではないので自己責任でやってます
大容量でこの価格、大変助かります。メーカー物とそん色ない使い心地です。
ふきん 台ふきんの消毒に利用している。
多量に有るため、しばらく使える。
流し排水の回りにも吹きかけておくと、とてもきれいになる。
コロナ渦を経験する前から、殺菌のために我が家ではブリーチが必需品でしたので、この価格は良心的で嬉しいです。ありがとうございます。
細胞培養の廃液タンクに入れて使っています。臭いが抑えられて助かります。