曜日別特売

リップストップバイクカバー

リップストップバイクカバー - ユニカー工業リップストップバイクカバー - ユニカー工業リップストップバイクカバー - ユニカー工業リップストップバイクカバー - ユニカー工業リップストップバイクカバー - ユニカー工業リップストップバイクカバー - ユニカー工業リップストップバイクカバー - ユニカー工業リップストップバイクカバー - ユニカー工業
(2件のレビュー)

軽くて引き裂けに強いバイクカバー
カバーの前後にロック用の穴付き(フロント側は赤、リア側は黒にしてありカバーの前後がすぐに分かります。)
ワンタッチ風飛び防止ベルト装備
縫製部分に止水テープ加工/縫い目からの雨の侵入を防ぎます。
左右ミラー付部にエアーベンチレーション付
裾しぼり機能付

材質ポリエステル100%内容量1枚
全11種類を絞り込む
サイズ
全長(cm)
全高(cm)
高さ(cm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
全高(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21718278BB-A001S約190約120(テール)約70
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
21718287BB-A002M約205約130(テール)約80
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
21718296BB-A003L約210約130(テール)約90
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
21718305BB-A004LL約220約135(テール)約95
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
21718314BB-A0053L約240約140(テール)約95
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
21718323BB-A0064L約235約138(テール)約95
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
21718332BB-A0075L約240約155(テール)約95
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
21718348BB-A0086L約240約155(テール)約95
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
21718357BB-A0097L約255約155(テール)約140
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
21718366BB-A0108L約275約155(テール)約143
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
21718375BB-A011SB約250約155(テール)約105
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-22
用途: バイクのメンテナンスに
電気・ガス・熱供給・水道業

消耗品なので取り合えず、購入しました、1年4か月でミラー部分が縫製の糸切れ、ロックを通すハトメ穴が生地の裂けが出ましたが、適当に縫ってまだまだ使います。

対象商品 : 21718305
2022-06-05
用途: 屋外でのバイクの保管

10か月で裂けはじめました。薄くて中が透けるし、耐久性に不満。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする