モノタロウ

台車 2段式 樹脂製 環境静音タイプ

台車  2段式 樹脂製  環境静音タイプ - モノタロウ台車  2段式 樹脂製  環境静音タイプ - モノタロウ台車  2段式 樹脂製  環境静音タイプ - モノタロウ台車  2段式 樹脂製  環境静音タイプ - モノタロウ
(26件のレビュー)

金沢車輛製造の環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性能の高品質な環境静音2段樹脂台車です。
キャスター音が静かなので室内作業や夜間作業で大活躍します。また上段には50Kg、下段には100Kg(合計150Kg)の積載が可能です。2段タイプなので大量に物が運べて便利です。

ブルーキャスター自在×2個、固定×2個均等積載量(kg/段)上段:50、下段:100騒音対策あり内容量1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(0.4MB)
注意
※商品に貼付の使用上の注意を必ずよく読んで理解の上使用して下さい。
※台車の組立には工具が必要となります。
※改良のため、予告なく色・仕様の変更がある場合がございます。
※2026年4月以降、キャスターの色が青から黒に順次変更になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
下段高さ(mm)
上段高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21718427-15045575014666986010011.5ポリプロピレンスチール(粉体塗装)ノーカーボングレーゴム静音
18,980
20,878(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-13
用途: リネン類の運び
株式会社びわこの千松サービス業

軽くて動きもスムーズ
何より静かなのが大変気にいってます

2025-01-23
用途: 倉庫内部品ピッキング作業
株式会社筑水キャニコム製造業

大きさ的に丁度いい大きさで、何より低振動、低騒音なのがとても良い。
使い勝手のたいへん良い商品です。大満足です。ありがとうございました。

対象商品 : 21718427
2023-06-07
用途: 工作機械の付属パーツ置き用
株式会社南海製作所

一人で簡単に組立て出来ました。ただし下段の台車とパイプを固定するボルトを締めるのは、ちょっと奥まったところで車輪もあり、ラチェットハンドルを使用しました。台車本体は軽く移動も静かです。

対象商品 : 21718427
2023-05-29
用途: 宿泊施設でリネン等廊下移動時に使用
株式会社技研サービス

宿泊者が在室時、清掃作業員が廊下等リネン類満載で移動時キャスター音が大変静かでした

対象商品 : 21718427
2022-06-04
用途: 商品の棚入れ・ピッキング用
株式会社スワロー急送運輸・通信業

他の方も書いておられますが、静音タイプの車輪を採用されているため非常に静かかつスムーズに走行するのが素晴らしいです。逆にスムーズ過ぎて駐車しておく際にほんの少しの勾配でも動き出してしまうので床に工夫してみたいと思います。台車本体の重量も軽く、高さ的にも女性が扱うのにピッタリだと思います。

対象商品 : 21718427
2020-09-21
用途: 商品陳列
卸売・小売業

上段がしっかりしているので作業がしやすいです。音は静かです。

対象商品 : 21718427
2020-04-30
用途: 牛舎での飼料配合用のテーブル及び運搬
農・林・水産業

飼料配合用のテーブルとして上段を使用しています。トロ舟を置いて、その中でメイン飼料を配合しています。そのまま配合した飼料を配りながら、下段に置いたサプリ的な飼料を追加で与えています。下段はサプリ飼料の保管スペースとしても使えるのでとても良いです。

対象商品 : 21718427
2020-06-08
用途: 書類の移動と作業台として
札幌トヨタ自動車株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

組み立て簡単、軽量でとっても静か動きもスムースで申し分ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
耐熱温度はどれぐらいですか。
熱湯の入ったヤカンや鍋を乗せても変形しませんか。
回答:
天板の耐熱温度は、60℃~80℃となっており、樹脂製の台車になりますので、熱湯の入ったヤカンや鍋を載せますと変形致します。
厚めのタオルを挟むなど直接台車に熱が伝わらないようにご使用をお願い致します。

2024-05-29
質問:
取っ手を取り外せますか。
回答:
取っ手部分のみを取り外すことは出来ません。
2024-05-29
質問:
下段の柱となるパイプとパイプの内寸(長辺と短辺)をお教えください。
また上段から下段目までの、ものが入る部分の高さを教えてください。
回答:
パイプとパイプの内寸につきまして、
短辺:385㎜
長辺:625㎜
となります。
上段から下段目までの、ものが入る部分の高さは、483mmとなっております。
2024-05-29
質問:
地面から上段までの高さを教えてください。
回答:
地面から上段までの高さは669mmとなっております。
対象商品:
21718427
2020-10-09
質問:
上段から下段目までの、ものが入る部分の高さを教えてください。
回答:
上段から下段目までの、ものが入る部分の高さは、483mmとなっております。
対象商品:
21718427
2020-10-09
すべてのFAQを表示する

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする