ガイド用イヤホンマイク

ガイド用イヤホンマイク - サンワサプライ

親機からでもなく、子機からの発言も可能です。
接続は電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、ノイズの少ない安定した音声通信が可能です。
最大4チャンネルで1チャンネルあたり最大255人の参加が可能です。
使用時間も親機モードで最大8時間、子機モードで最大12時間の使用が可能です。
オーディオトランスミッターとしてTV、PC、スマートフォン、スピーカーなどでも使用できます。
装着や持ち運びに便利な小型・軽量タイプです。
本体裏面には取付けに便利なクリップを搭載しています。
付属のストラップで首からぶら下げて使用できます。

付属品充電ケーブル、ストラップ寸法(mm)65×32×22(クリップ含む)質量(g)約39連続使用時間(時間)親機モード/最大約8、子機モード/最大約12充電時間(時間)約2充電池タイプリチウムイオンポリマー電池伝送速度(Mbps)(データ)最大1無線通信方式PICOCAST最大接続台数255台(1チャンネルあたり)通信距離(m)屋内/最大約30、屋外/最大約100電波型式F1D周波数帯域(GHz)2.402~2.483内容量1台
注意
※通信には2台以上のシステムマイクセットが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21719093SH-320
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする