SH-320 ガイド用イヤホンマイク サンワサプライ 21719093

 

ガイド用イヤホンマイク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21719093 品番SH-320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

親機からでもなく、子機からの発言も可能です。
接続は電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、ノイズの少ない安定した音声通信が可能です。
最大4チャンネルで1チャンネルあたり最大255人の参加が可能です。
使用時間も親機モードで最大8時間、子機モードで最大12時間の使用が可能です。
オーディオトランスミッターとしてTV、PC、スマートフォン、スピーカーなどでも使用できます。
装着や持ち運びに便利な小型・軽量タイプです。
本体裏面には取付けに便利なクリップを搭載しています。
付属のストラップで首からぶら下げて使用できます。

付属品充電ケーブル、ストラップ 寸法(mm)65×32×22(クリップ含む) 質量(g)約39 連続使用時間(時間)親機モード/最大約8、子機モード/最大約12 充電時間(時間)約2 充電池タイプリチウムイオンポリマー電池 伝送速度(Mbps)(データ)最大1 無線通信方式PICOCAST 最大接続台数255台(1チャンネルあたり) 通信距離(m)屋内/最大約30、屋外/最大約100 電波型式F1D 周波数帯域(GHz)2.402〜2.483
注意
※通信には2台以上のシステムマイクセットが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする