40安全柵高剛性 H1800-11 t5

40安全柵高剛性 H1800-11 t5 SUS(エスユーエス) 40安全柵高剛性 H1800-11 t5 SUS(エスユーエス) 40安全柵高剛性 H1800-11 t5 SUS(エスユーエス)

幅(mm)990 質量(kg)15 高さ(mm)1800 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルPET透明t3 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AZM-BBE 21721927
AZM-BBE 21721927
21721927 AZM-BBE シルバー
31,980
35,178 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
AZM-BBEY 21721936
AZM-BBEY 21721936
21721936 AZM-BBEY イエロー
31,980
35,178 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする