SUS(エスユーエス)
BWブラケット L45キット
セット内容
ボールキャッチ×1、BWブラケットL45×1、皿ネジ(M4×6)×2、皿ネジ(M4×8)×2、TナットSS(M4)×2、TナットL(M5)×2、六角穴付ボルト(M5×15)×2
材質
ボールキャッチ:亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
66.6
表面処理
クロムメッキ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21724657
SFK-4BD
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください