KFジョイントキット4045V

KFジョイントキット4045V - SUS(エスユーエス)KFジョイントキット4045V - SUS(エスユーエス)KFジョイントキット4045V - SUS(エスユーエス)
(1件のレビュー)
セット内容KFジョイント4045ピンV×1、KFジョイント4045ホルダ×1、セットスクリューとがり先(ステンレス)(M10×12)×1材質SUS416質量(g)41.2内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21726574SFK-4K1
749
824(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21726574
2016-10-18
用途: SUS製アルミフレームの接合用

このジョイントキットはSUSのサイトから追加工指定したアルミフレームに使用するのが無難。
MonotaroからはSUSのアルミフレームには追加工指定はおろか長さ指定もできないので、自力で加工できる者しか購入しないでしょう。
アルミフレームの追加工や長さ指定に対応してもらえるとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする