SUS(エスユーエス)
セーフティスイッチキット S-SSA
セット内容
HS6B形安全スイッチ(操作キー付)×1、セーフティスイッチブラケットS-SS×1、六角穴付ボルトM4×18(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×12(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)×4、STナットS(M5)×2、六角穴付ボルトM4×10(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)×2、STナットSS(M4)×4
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21732567
SFK-HE5A
50
32.2
27
17.5
3
3
¥
7,249
¥7,974
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください