SUS(エスユーエス)
セーフティスイッチキット S-SSB
セット内容
HS6B形安全スイッチ(操作キー付)×1、セーフティスイッチブラケットS-SS×1、六角穴付ボルトM4×30(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×12(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)×2、STナットS(M5)×2、皿ネジM4×10(ステンレス)×2、STナットSS(M4)×2
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21732576
SFK-HE5B
50
32.2
27
17.5
3
3
¥
4,279
¥4,707
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください