SUS(エスユーエス)
ダンパー蝶番J3030キット
セット内容
ダンパー蝶番J×1セット(L/R各1)、ダンパープレートJ(30)×4、六角穴付ボルト(M5×8)ステンンレス×8、六角穴付皿ボルト(M5×12)ステンレス×8、STナットS(M5)×8
材質
本体:ポリブチレンテレフタレート/亜鉛合金、キャップ:ポリプロピレン、軸部:ステンレス、ダンパープレートJ:ステンレス
質量(g)
蝶番:168、ダンパープレートJ:58
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21733145
SFK-D04
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください