SUS(エスユーエス)
旗蝶番樹脂用 SSP-Lキット
セット内容
旗蝶番SSP-L×1、十字穴付皿ボルト(M5×8)×2、TナットSS(M5)×2、十字穴付皿ボルト(M5×10)×2、旗蝶番SSP用板ナット×2
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
335
表面処理
アルマイト
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法B4(mm)
寸法C(mm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21742166
SFK-21D
16
48
8
20
71
7.5
16
35
5
3.5
4
¥
705
¥776
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください