SUS(エスユーエス)
抜差蝶番4020-L
材質
本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)
質量(g)
104
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A'(mm)
寸法a(mm)
寸法a1(mm)
寸法a2(mm)
寸法a3(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
寸法e(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21743505
SFA-2D4
20.5
13
57
7.5
16
5
5.5
9.5
4.1
¥
671
¥738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21743496
SFA-2D4P
20.5
13
57
7.5
16
5
5.5
9.5
4.1
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください