曜日別特売

抜差蝶番4530-R

抜差蝶番4530-R - SUS(エスユーエス)抜差蝶番4530-R - SUS(エスユーエス)
材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)質量(g)117内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A'(mm)
寸法a(mm)
寸法a1(mm)
寸法a2(mm)
寸法a3(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
寸法e(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21743785SFA-2E32315.5691218.566.5114.4
781
859(税込)
9日以内出荷
返品不可
21743776SFA-2E3P2315.5691218.566.5114.4
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする