SUS(エスユーエス)
抜差蝶番L5030-Lキット
セット内容
抜差蝶番5030-L×1、六角穴付低頭ボルト(M6×15)ステンレス×2、六角穴付低頭ボルト(M6×12)ステンレス×2、STナットL(M6)×2、STナットSS(M6)×2
材質
本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)
質量(g)
122
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A'(mm)
寸法a(mm)
寸法a1(mm)
寸法a2(mm)
寸法a3(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
寸法e(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21744038
SFK-2E6P
25.5
15.5
74
12
21
6
6.5
11
4.4
取扱い終了
返品不可
21744047
SFK-2E6S
25.5
15.5
74
12
21
6
6.5
11
4.4
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください