曜日別特売

GF 5本セット

GF 5本セット - SUS(エスユーエス)GF 5本セット - SUS(エスユーエス)GF 5本セット - SUS(エスユーエス)GF 5本セット - SUS(エスユーエス)
(16件のレビュー)

GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。

材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10内容量1セット(5本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21749105GFK-F021000
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
21749114GFK-F042000
オープン
4,980
5,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21749105
2025-01-13
用途: 園芸鉢の陳列棚として。
農・林・水産業

丸パイプより強度があって長めのピッチでも撓みが無くて良い。

対象商品 : 21749114
2024-01-21
用途: 脱衣場の棚を作製
製造業

寸法を指定でカットが出来れば、大変作製が楽になると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 21749114
2021-09-29
用途: エブリイバンの後部に棚を造りました
コスモネット工房

軽くて強度も有り、切断も丸鋸で簡単に出来ます。見た目も綺麗で加工が楽です。この5本組はお買得です。唯一、難点は接続金具類が安く無い点です、これがもう少し安ければもっと使用範囲が広がると思う。

5が参考にしています
対象商品 : 21749114
2022-01-30
用途: 作業棚

母材が軽量で扱いやすい。カットが面倒でサイズ別がもっと有った方が良いと思う。

対象商品 : 21749114
2021-07-12
用途: BBQの台座に組み立てました
医療・福祉・介護関連業

思ったよりしっかりしており、接続金具が素晴らしいと思う。

2が参考にしています
対象商品 : 21749114
2020-11-14
用途: 自動車の荷室
建設業・工事業

値段は少々高い様に思いますが、それなりにクオリティーはいいです。また強度あるので安心して使えます。

3が参考にしています
2020-11-09
用途: DIY作業
その他業種

女性でも扱いやすくコスパも優れている。アタッチメントが豊富で様々な活用が出来て大変便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 21749114
2020-06-15
用途: Gフレームでワゴン製作
自動車・二輪車・自転車関連業

たまたま2mが切り分けるのに全く無駄が出ない寸法だったので5本セットを購入しました。経済的なので近々リピートさせて頂きます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1が参考にしています
2022-06-17

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする