曜日別特売

Φ100フィックス用キャスターM6ウレタン

Φ100フィックス用キャスターM6ウレタン - SUS(エスユーエス)Φ100フィックス用キャスターM6ウレタン - SUS(エスユーエス)

キャスターフィックス専用のキャスターです。

ブレーキ固定材質(本体)スチール質量(g)765材質(車輪)ウレタン耐荷重(N)1200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21749875GFN-663Φ100
3,071
3,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする