SUS(エスユーエス)
Φ150 ネジ軸キャスター
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ゴム
適合コネクタ
フットコ ネクタ L(GFJ-C04)
耐荷重(N)
1800
内容量
1個
注意
※キャスター使用時に人は乗らないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21750076
GFN-635
Φ200
58
252
70
M20
¥
9,998
¥10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21750085
GFN-631
Φ150
45
200.5
70
M20
¥
7,798
¥8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21750094
GFN-636
Φ200
58
252
70
M20
¥
9,998
¥10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21750103
GFN-632
Φ150
45
200.5
70
M20
¥
8,298
¥9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください