SUS(エスユーエス)
Φ200 ネジ軸キャスター
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ウレタン
適合コネクタ
フットコ ネクタ L(GFJ-C04)
耐荷重(N)
1800
内容量
1個
注意
※キャスター使用時に人は乗らないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21750243
GFN-637
Φ200
58
252
70
M20
¥
13,090
¥14,399
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21750252
GFN-633
Φ150
45
200.5
70
M20
¥
9,889
¥10,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21750268
GFN-638
Φ200
58
252
70
M20
¥
13,090
¥14,399
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21750277
GFN-634
Φ150
45
200.5
70
M20
¥
10,989
¥12,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください