SUS(エスユーエス)
パーツコンテナスタンド
奥行(mm)
600
間口(mm)
900
構成
(フレーム)グリーンフレーム・グリーンフレームF50、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・アングルコネクタインナー型、(クリーンファン)Φ50フレームキャスターブレーキ付×4
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21752465
GFM-J02
1200
900×600×1200
¥
24,150
¥
26,565
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21752474
GFM-J00
600
900×600×600
¥
18,589
¥
20,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21752483
GFM-J01
900
900×600×900
¥
21,920
¥
24,112
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください