曜日別特売

長尺用台車

長尺用台車 - SUS(エスユーエス)長尺用台車 - SUS(エスユーエス)
(7件のレビュー)
車輪径(Φmm)100高さ(mm)880ブレーキ有無あり耐荷重(kg)60キャスター4輪(自在×2、固定×2)荷台寸法(mm)900×600荷台寸法(幅)(mm)900ハンドル高さ(mm)880構成(フレーム)グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型・アングルコネクタインナー型ブレーキ種類ストッパー荷台寸法(奥行)(mm)600ハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21755825GFM-439
オープン
36,515
40,167(税込)
13日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21755825
2023-03-24
用途: 木材などの搬送
教育・研究機関

届くまで組み立て式と気付かなかった。組み立てマニュアルが無く、かなり苦労した。接合部が弱く、キツく締めても重い貨物を移動するために引っ張ると抜ける。絶対組み立て式はやめた方が良い。

対象商品 : 21755825
2021-04-12
用途: ローパーテーション運搬
プラネット・ジェイ株式会社卸売・小売業

使い勝手に問題なし。
組み上げがかなり困難 部品数が多い割に 簡素な設計図しかない
詳細な組み立て説明書が必要であると思う。

2が参考にしています
対象商品 : 21755825
2021-08-05
用途: 室内作業にてアクリル板8tの搬入に使用(40kg)80m
株式会社アド宏告社製造業

組立に時間がかかり上3本パイプの内1本が足りなかった当日夜間作業には使用出来なかった事は残念でした。
早々に対応していただきありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 21755825
2020-06-30
用途: ダンボールの管理
卸売・小売業

以下、あくまでも個人的な感想です。商品自体はとても良いと思いますが、組み立ての説明書は、A4の三面図(番号の割り振りは有り)のみです。部品は小袋わけされていましたが、袋に品番などの記載もなく、事前に部品一点一点をホームページ上のカタログで照らし合わせをしないとなりません。下調べなしで作る場合、ネット環境のない場所ではまず組み立ては無理でしょう。また、組み立てが基本六角ネジ締め仕様になっていましたが、サイズ統一がされていない為、複数工具を事前に用意しないと組み上がれません。この手の商品の組み立てには割と自信がある方ですが、正直骨が折れました。もう少し購入者が組み立てやすい気配りがあると良いと思いました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご購入ありがとうございました。メーカーに情報共有致します。

対象商品 : 21755825
2017-03-14
用途: ベニア・石膏ボード荷上げ等
DESIGN CRAFT建設業・工事業

軽量で非常に便利 操作も軽快でした。重宝しそうです。

対象商品 : 21755825
2017-02-06
用途: 荷物の搬送と保管

組み立て式なので、少し弱い感じがする。 組み立てには慣れているが、あまりにも組み立て説明書がわかりにくい。

1が参考にしています
対象商品 : 21755825
2017-03-13
用途: 印刷用紙の台置き
製造業

想像以上に華奢でした。本来もっと重量のあるアルミ板を運搬するのに使用しようと思っていたのですが、とても無理そうなので別の用途で使っています。入荷時不良箇所があり、その対応もかなり遅く困りました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする