DIA
ドアクローザー200
色
シルバー
勝手
左右共用
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉高さ(mm)
適合扉幅(mm)
適合扉質量(kg)
タイプ
ストップ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21758187
201
1800以下
800以下
15~30
スタンダード型
なし
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21758196
202
2100以下
900以下
24~45
スタンダード型
なし
¥
7,560
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21758205
S201
1800以下
800以下
15~30
スタンダード型
付
¥
8,880
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21758214
S202
2100以下
900以下
24~45
スタンダード型
付
¥
9,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21758223
P201
1800以下
800以下
15~30
パラレル型
なし
¥
7,680
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21758232
P202
2100以下
900以下
24~45
パラレル型
なし
¥
8,040
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21758248
PS201
1800以下
800以下
15~30
パラレル型
付
¥
9,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21758257
PS202
2100以下
900以下
24~45
パラレル型
付
¥
9,840
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください