DIA
ピポットヒンジ 持出吊(木製・鋼製扉用)
適合扉高さ(mm)
2100以下
適合扉幅(mm)
900以下
適合扉質量(kg)
120以下
仕様
竪枠取付型
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
吊元
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21759903
SUS PH-1
左勝手
右
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
21759912
SUS PH-1
右勝手
左
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください