TRUSCO
ネットパレットカー S付
直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。
新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR01)を採用しています。
仕様
自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
あり
均等荷重(kg)
500
表面処理
メラミン焼き付け塗装
材質(車輪・金具)
スチール
ブレーキ種類
フットブレーキ
ブレーキ/ストッパー
あり
材質(荷台)
スチール
前輪タイプ
自在・固定切替式
後輪タイプ
自在・固定切替式
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20792792
NC-8S
1000×800
250
28
¥
59,160
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
20792808
NC-12S
1200×1000
250
40
¥
59,760
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
~
/
税込
¥
2,530
~
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
~
/
税込
¥
3,300
~
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
~
/
税込
¥
6,600
~
離島
数量1につき
¥
9,000
~
/
税込
¥
9,900
~