ネットパレットカー 固定金具付

ネットパレットカー 固定金具付 - TRUSCOネットパレットカー 固定金具付 - TRUSCOネットパレットカー 固定金具付 - TRUSCOネットパレットカー 固定金具付 - TRUSCOネットパレットカー 固定金具付 - TRUSCO

直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。
NCLタイプはネットパレット固定金具(レバー式)付なので、路面からの振動などで台枠から外れません。

仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装材質(車輪・金具)スチール材質(荷台)スチール前輪タイプ自在・固定切替式後輪タイプ自在・固定切替式内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20792817NCL-81000×80025028
71,150
60,980
67,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
20792826NCL-121200×100025040
71,750
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,300~/税込¥2,530~
北海道地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
沖縄地方数量1につき¥6,000~/税込¥6,600~
離島数量1につき¥9,000~/税込¥9,900~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする