曜日別特売

パレット台車 S付

パレット台車 S付 - TRUSCOパレット台車 S付 - TRUSCOパレット台車 S付 - TRUSCO

フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。
別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。
新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR-01)を採用しています。

仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム車ブレーキ有無あり均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在内容量1台
注意
※ハンドル使用時は、耐荷重kgでご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20792878PLK-05-1111S1100×110026031
67,370
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
20792887PLK-05-1210S1200×100026031
67,370
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥6,500/税込¥7,150
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする