TRUSCO
パレット台車 ハンドル付
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。
別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。
ハンドルは脱着式です。
仕様
自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム車
ブレーキ有無
あり
均等荷重(kg)
500
表面処理
メラミン焼き付け塗装
材質(車輪・金具)
スチール
ブレーキ種類
ストッパー
特性
ハンドル着脱可
材質(荷台)
スチール
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
スタッキング可否
不可
内容量
1台
注意
※ハンドル使用時は、耐荷重kgでご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20792896
PLK-05-1111H
1100×1100
260
33
¥
78,950
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
20792905
PLK-05-1210H
1200×1000
260
33
¥
78,950
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000