LEDデスクライト ホワイト

LEDデスクライト ホワイト - アイリスオーヤマLEDデスクライト ホワイト - アイリスオーヤマLEDデスクライト ホワイト - アイリスオーヤマ
(3件のレビュー)

【USB給電】「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。
USB給電可能で、パソコンと同時にご使用いただけます。
アームの可動域が広く、照らしたい場所をしっかりと照らします。
本体サイズが小さく、サイドテーブル等の上でも場所を取らずに置くことができるため、枕元の読書や補助灯としてご使用いただけます。
持ち運びしやすい、コンパクトデザインです。

消費電力(W)(待機時)0.2定格消費電力(W)6(電源アダプター含む)、4.2(ランプ本体のみ)電球の種類LED電源コード(m)1.8トラスコ品番818-6544材質ABS樹脂質量(g)450定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)、本体:DC5(USBマイクロBタイプ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×80×260JIS照度一般形色(本体)ホワイト光束(Lm)(器具)240アームフレキシブル光色昼白色演色指数(Ra)85内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21793092LDL-201
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21793092
2021-10-20
用途: 主人の枕元
遠渡内科医療・福祉・介護関連業

ベットの枕元の片隅におけるので便利しています。
寝る前、雑誌を読むときに使っています。
大きさも明るさも満足しているようです。

対象商品 : 21793092
2020-03-03
用途: 机上での作業時に
教育・研究機関

良いです。コンパクトで場所をとりません。
照らす範囲も見た目よりも広く、使用していて問題ありません。
USBでも給電できるので、便利です。

対象商品 : 21793092
2018-11-13
用途: 枕元の電気スタンドとして使用している。
その他業種

小型で移動しやすく、明るく、本などを読むのに便利である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする