三基鋼業
ジョイント金具 19型L 白
(1件のレビュー)
19型ジョイントは生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補助金具としても定番アイテムです。
材質
鉄
穴径(Φmm)
6.2
表面処理
ホワイト塗装仕上げ
板厚(mm)
2
幅W(mm)
19
穴ピッチ(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
穴数
長さL2(mm)
長さL1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21793415
19A44-2
23.9
2
39
39
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
21793424
19A46-3
31.4
3
39
64
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
21793433
19A49-4
38.8
4
39
89
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
21793442
19A411-5
46.3
5
39
114
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
21793458
19A416-7
53.7
7
39
164
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21793467
19A66-4
38.8
4
64
64
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
21793476
19A69-5
46.3
5
64
89
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
21793485
19A614-7
61.2
7
64
139
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
21793494
19A99-6
53.7
6
89
89
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
21793503
19A911-7
61.2
7
89
114
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください