曜日別特売

ジョイント金具 19型フラット 白

ジョイント金具 19型フラット 白 - 三基鋼業ジョイント金具 19型フラット 白 - 三基鋼業ジョイント金具 19型フラット 白 - 三基鋼業

19型ジョイントは生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補助金具としても定番アイテムです。

材質穴径(Φmm)6.2表面処理ホワイト塗装仕上げ板厚(mm)2幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
穴数
長さL1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2179351219FI-216.5250
オープン
199
219(税込)
当日出荷
2179352819FI-323.9375
オープン
228
251(税込)
3日以内出荷
2179353719FI-431.44100
オープン
228
251(税込)
当日出荷
2179354619FI-538.85125
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
2179355519FI-646.36150
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
返品不可
2179356419FI-753.77175
オープン
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
2179357319FI-861.28200
オープン
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする