曜日別特売

ジョイント金具 19型フラット 鉄

ジョイント金具 19型フラット 鉄 - 三基鋼業ジョイント金具 19型フラット 鉄 - 三基鋼業

19型ジョイントは生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補助金具としても定番アイテムです。

材質穴径(Φmm)6.2板厚(mm)2幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
表面処理
穴数
長さL1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2179378319FI-216.5黒塗装仕上げ250
オープン
159
175(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
2179379219FI-216.5クロームメッキ仕上げ250
オープン
159
175(税込)
6日以内出荷
返品不可
2179380819FI-323.9黒塗装仕上げ375
オープン
199
219(税込)
当日出荷
2179381719FI-323.9クロームメッキ仕上げ375
オープン
189
208(税込)
9日以内出荷
返品不可
2179382619FI-431.4黒塗装仕上げ4100
オープン
199
219(税込)
当日出荷
2179384419FI-538.8黒塗装仕上げ5125
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
2179385319FI-538.8クロームメッキ仕上げ5125
オープン
199
219(税込)
6日以内出荷
返品不可
2179386219FI-646.3黒塗装仕上げ6150
オープン
229
252(税込)
翌々日出荷
返品不可
2179387819FI-646.3クロームメッキ仕上げ6150
オープン
239
263(税込)
6日以内出荷
返品不可
2179388719FI-753.7黒塗装仕上げ7175
オープン
249
274(税込)
翌々日出荷
返品不可
2179389619FI-753.7クロームメッキ仕上げ7175
オープン
249
274(税込)
6日以内出荷
返品不可
2179390519FI-861.2黒塗装仕上げ8200
オープン
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
2179383519FI-431.4クロームメッキ仕上げ4100
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
2179391419FI-861.2クロームメッキ仕上げ8200
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2179383519FI-47550818719FI-4クローム19FI-4 連結プレートストレート フジテック・ジャパン 75508187連結プレートストレートフジテック・ジャパン1個
199
税込219
注文コードが変更になりました
2179391419FI-87550819619FI-8クローム19FI-8 連結プレートストレート フジテック・ジャパン 75508196連結プレートストレートフジテック・ジャパン1個
269
税込296
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする