曜日別特売

鋼鉄製運搬車 プレス車 LS付

鋼鉄製運搬車 プレス車 LS付 - TRUSCO鋼鉄製運搬車 プレス車 LS付 - TRUSCO鋼鉄製運搬車 プレス車 LS付 - TRUSCO鋼鉄製運搬車 プレス車 LS付 - TRUSCO
(2件のレビュー)

前角部にクッションゴムがあり安全です。
車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。

材質/仕上粉体塗装材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル固定ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装騒音対策あり材質(荷台)スチール/粉体塗装内容量1台
注意
※サイズ表記にストッパー分は含みません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20793334SH-3NSS30018025グリーン
58,410
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20793352SH-2NSS50023434グリーン
73,970
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20793377SH-2LNSS50023440グリーン
91,200
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20793395SH-1NSS60028951グリーン
113,960
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20793404SH-1LNSS60028955グリーン
118,690
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20793377
2018-02-13
用途: 資材運搬・金型運搬用
株式会社オーレックス

このシリーズは、走行音も静かで頑丈。特にハンドル基部が改良強化され、欠点はほぼ解消されてきています。
今回、ストッパースタンド付仕様を選択しましたが、「スプリング入りパッド首振り構造」のタイプが標準実装されていて、停車時の安全性が向上していると思います。

対象商品 : 20793334
2017-10-28
用途: 焼き入れ部品の移動
株式会社栗山熱処理

とても動きが良いです。重い荷物も簡単に移動出来る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする