曜日別特売

鋼鉄製運搬車 ウレタン車 緑

鋼鉄製運搬車 ウレタン車 緑 - TRUSCO鋼鉄製運搬車 ウレタン車 緑 - TRUSCO

前角部にクッションゴムがあり安全です。
車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。

材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル固定ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装騒音対策あり材質(荷台)スチール/粉体塗装内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20793343SH3NU-GN300800×45018024
62,370
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20793368SH2NU-GN500900×60023432
84,470
72,980
80,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年3月4日
20793422SH1NU-GN6001200×75028949
120,260
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする