TRUSCO
使い捨て式防じんマスク
呼吸が楽にでき、装着したままで会話がしやすいタイプです。
悪臭や油臭を防ぐ、脱臭効果の高い活性炭を使用しています。
用途
一般粉じん作業、清掃作業、軽作業
種別
使い捨て防じん
トラスコ品番
767-3876
形状
カップ型
区分
DS1
質量(g)
150
タイプ
頭掛けタイプ
入数(枚)
10
吸気抵抗(Pa)
32以下
粒子捕集効率(%)
85以上
国家検定合格番号
国家検定 DS1 合格品(第TM623号)
使用限度時間(h)
18
縦(mm)
118
横(mm)
135
指定防護係数
4
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20772946
T35A-DS1K
¥
3,220
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください