二つ折り使い捨て式防じんマスク DS2

二つ折り使い捨て式防じんマスク DS2 - TRUSCO二つ折り使い捨て式防じんマスク DS2 - TRUSCO二つ折り使い捨て式防じんマスク DS2 - TRUSCO二つ折り使い捨て式防じんマスク DS2 - TRUSCO二つ折り使い捨て式防じんマスク DS2 - TRUSCO二つ折り使い捨て式防じんマスク DS2 - TRUSCO
(1件のレビュー)

鼻部にクッションがついており、密着性に優れています。
立体構造をしっかりキープします。
3つの機能で漏れなく安全です。
金属部品を使用していないので、分別の必要ありません。

用途溶接作業(オイルミストを含まない)、サンダーやグラインダー作業種別使い捨て防じんトラスコ品番496-4616形状カップ型区分DS2質量(g)90タイプ頭掛けタイプ入数(枚)10吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号国家検定 DS2 合格品(型式検定合格番号第TM579号)型式の名称:DD02-S2-2使用限度時間(h)14縦(mm)125横(mm)150指定防護係数10内容量1セット(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20773007TD02-S2
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-22
用途: 農薬散布
熱商建設業・工事業

顔との密着度も良いのに呼吸も楽にできる防塵マスクです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-03-22

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする