曜日別特売

二つ折り使い捨て式防じんマスク DS2排気弁付

二つ折り使い捨て式防じんマスク DS2排気弁付 - TRUSCO二つ折り使い捨て式防じんマスク DS2排気弁付 - TRUSCO二つ折り使い捨て式防じんマスク DS2排気弁付 - TRUSCO二つ折り使い捨て式防じんマスク DS2排気弁付 - TRUSCO二つ折り使い捨て式防じんマスク DS2排気弁付 - TRUSCO二つ折り使い捨て式防じんマスク DS2排気弁付 - TRUSCO
(3件のレビュー)

鼻部にクッションがついており、密着性に優れています。
立体構造をしっかりキープします。
3つの機能で漏れなく安全です。
金属部品を使用していないので、分別の必要ありません。
排気弁でマスク内の不快感を軽減します。

用途溶接作業(オイルミストを含まない)、サンダーやグラインダー作業形状カップ型横(mm)150入数(枚)10タイプ頭掛けタイプトラスコ品番496-4624種別使い捨て防じん区分DS2質量(g)110吸気抵抗(Pa)55以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号国家検定 DS2 合格品(型式検定合格番号第TM580号)型式の名称:DD02V-S2-2使用限度時間(h)18縦(mm)125指定防護係数10内容量1セット(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒子捕集効率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20773034TD02V-S295以上
3,530
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-03
用途: フィット感が良い

作業時に常にしてい臭いが、装着後無臭となった。
該当商品と弊社作業環境がマッチングしており問題なく使用できる。

対象商品 : 20773034
2020-12-13
用途: リユース商品の清掃・整備
卸売・小売業

フィット感がとても良いです。隙間が少なく安心感があります。コスパも悪くないのでリピートしようかと思いましたが欠品の様です。残念。

対象商品 : 20773034
2020-11-21
用途: 機器の整備・清掃
卸売・小売業

良いですね。前回まで使用していたメーカー品より機密性高いです。
安全性の信頼度○です。装着用のゴムが左右から使える仕様だったら
尚良かったのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/788/
2023-03-22

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする