デジタルカメラ COOLPIX A10

デジタルカメラ COOLPIX A10 - Nikon(ニコン)
(8件のレビュー)

単3形乾電池対応。すぐに撮影、気軽にカンタン高画質。
遠くの笑顔もグッと大きく「光学5倍ズーム」
ニコンならではの高画質「有効画素数1614万画素」
設定いらずでカンタンキレイ「おまかせシーンモード」
いろいろなシーンがカメラまかせでキレイ「シーンモード」
充電なしですぐに撮影「単3形電池対応」
多彩なエフェクト機能。カメラで写真をカンタン加工「クイックエフェクト[再生時]」

ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)ISO最大1600有効画素数1614万画素ズーム光学5倍、電子ズーム最大4枚液晶モニター2.7型付属品ストラップ、アルカリ単3形電池(2本)、USBケーブル UC-E16寸法(mm)約96.4×59.4×28.9質量(g)約160(電池、SDメモリーカード含む)電源アルカリ単3形電池、リチウム単3形電池のいずれかを各2本、リチャージャブルバッテリー EN-MH2(ニッケル水素充電池)×2本(別売)、ACアダプター EH-65A(別売)センサータイプ1/2.3型原色CCD記録方式16M(高画質)[4608×3456]、16M[4608×3456]、8M[3264×2448]、4M[2272×1704]、2M[1600×1200]、VGA[640×480]、16:9[4608×2592]記録媒体内蔵メモリー(約17MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(128GB以下)総画素数1644万画素シャッターメカニカルシャッターとCCD電子シャッターの併用焦点距離(mm)4.6~23.0レンズ構成5群6枚記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI(映像:Motion-JPEG準拠、音声:PCMモノラル)開放F値3.2~6.5絞り電磁駆動によるNDフィルター(-2.7AV)選択方式露出制御プログラムオートセルフタイマー約10秒手ブレ補正機能(動画)電子式、(静止画)手ブレ軽減測光モードマルチパターン測光、中央部重点測光(電子ズームが2倍未満のとき)、スポット測光(電子ズームが2倍以上のとき)連写モード単写、連写[約1.2コマ/秒で約6コマ(16M)]撮影モードオート撮影モード、シーンモード(ポートレート、風景、スポーツ、夜景ポートレート、パーティー、ビーチ、雪、夕焼け、トワイライト、夜景、クローズアップ、料理、打ち上げ花火、逆光、ペット)、おまかせシーンモード、スペシャルエフェクトモード、ベストフェイスモードシャッタースピード1/2000~1秒、4 秒(シーンモードの[打ち上げ花火])内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21797484A10 シルバーシルバー
オープン
取扱い終了
21797493A10 レッドレッド
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21797493
2020-06-10
用途: 撮影用
農・林・水産業

ストロボがギリギリ必要な場面で止めて写すと画像のブレが大きいようです(乗り換えたFuji PIXELS AX660と同条件で比較して)。価格が価格ですから....まあ、注意深く使えば問題ないのでガマンしています(笑)。

対象商品 : 21797484
2020-07-17
用途: ネットオークションに出品する品物の撮影
卸売・小売業

ネットオークションに出品する商品の画像撮影用に購入しました。価格も安くカメラとしては十分な機能を持っています。

対象商品 : 21797484
2020-07-22
用途: 現場作業用
建設業・工事業

作業用にしては、満足しています。
作業時仕様のため、価格、使用目的は満足してます。

対象商品 : 21797493
2019-09-13
用途: 検品作業時

検品仕上がりを毎回撮影するので、乾電池式が助かります。
画面も大きく、十分な画質です。

対象商品 : 21797484
2019-02-04
用途: 現場撮影用として利用
ユニ建材有限会社鉱業

現場撮影用として利用、以前使用していたものと同型であり、現状問題なく利用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 21797484
2018-07-06
用途: 現場写真撮影用

操作が簡単でどこでも手に入る単三電池式のこのシリーズを長年愛用しております。注文後発送も早くお値打ち価格でしたので助かりました。

対象商品 : 21797484
2017-09-29
用途: 行事撮影
教育・研究機関

よく考慮しなかったのでいけないのですが、バッテリーではなく乾電池だったので、失敗しました。

1が参考にしています
対象商品 : 21797484
2016-11-30
用途: クレーム対策写真

クレーム・修繕依頼対策の写真用に購入 安価で使いやすく重宝しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする