曜日別特売

会議用チェアー(ループ脚・塗装タイプ)

会議用チェアー(ループ脚・塗装タイプ) - ナイキ会議用チェアー(ループ脚・塗装タイプ) - ナイキ会議用チェアー(ループ脚・塗装タイプ) - ナイキ
材質【背裏】PP樹脂成型品質量(kg)4.2キャスターなし張地ビニールレザー張り(耐次亜塩素酸)肘掛なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×520×755座高(mm)430材質(脚)Φ12.7mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上スタッキング可(最大10脚)脚の種類ループ脚、塗装タイプメモ台なし内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21810608E150B-LBL-ライトブルー500×520×755425×4304.2
16,50011,980
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
21810617E150B-LGL-ライトグレー500×520×755425×4304.2
16,50015,980
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
21810626E150B-PI-ピンク500×520×755425×4304.2
16,50015,980
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70357659E150B-LGL【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)ライトグレー500×520×755425×4304.2
16,50015,980
12,980
アウトレット
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする