アルファ米ごはんシリーズAYセット
(10件のレビュー)”安心・安全・便利”なアルファ米の、和風のごはん4種類を各3袋セットにしました。
でき上がりの量は、お茶碗大盛り1杯分、260g!
わかめごはんと赤飯はノンアレルギー製品。
- セット内容
- 五目ごはん、わかめごはん、山菜おこわ、赤飯(各3袋、合計12袋)
- 質量(kg)
- 1.52
- 種類
- AYセット(和風メニュー)
- 外形寸法(mm)
- 236×168×152
- 保存期間(年)
- 5
- 内容量
- 1セット(12袋)
非常食 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 21810924
2021-04-03
用途: 非常食の備蓄として
建設業・工事業
非常食の備蓄として購入しました。
早速、お湯を使用しての試食。
スプーンもついていて、
量は、お茶碗軽く2杯分で食べ応えあり、味もおいしく
炊飯器で炊いたものと違いありませんでした。
箱も約23㎝×17㎝×15㎝ぐらいとコンパクトです。
2人が参考にしています
対象商品 : 21810924
2020-09-27
用途: 非常時に
自動車・二輪車・自転車関連業
備蓄用として購入しました。以前食べたことがありおいしいのでお勧めです。パックしてあるフィルムに某急便の伝票はがし跡などがあったりしますが中身は問題ありません。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22
























