曜日別特売
AYセット アルファ米ごはんシリーズAYセット 尾西食品 21810924

アルファ米ごはんシリーズAYセット

(10件のレビュー)
返品不可
内容量
1セット(12袋)
注文コード
21810924
品番
AYセット
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,370
販売価格(税別)
¥5,898

”安心・安全・便利”なアルファ米の、和風のごはん4種類を各3袋セットにしました。
でき上がりの量は、お茶碗大盛り1杯分、260g!
わかめごはんと赤飯はノンアレルギー製品。

セット内容
五目ごはん、わかめごはん、山菜おこわ、赤飯(各3袋、合計12袋)
質量(kg)
1.52
種類
AYセット(和風メニュー)
外形寸法(mm)
236×168×152
保存期間(年)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21810924
2023-12-30
用途: 災害時用
自動車・二輪車・自転車関連業

万一の事を考えて購入。
災害も無く、使う事が無い事を祈っている。
安心料としておすすめ。

対象商品 : 21810924
2024-03-12
用途: 備蓄品の保管
製造業

非常食としてはいいと思う。
さすがに水では時間がかかる。

対象商品 : 21810924
2022-04-11
用途: 防災用品として
株式会社フクダ 様

防災用のアルファ米は尾西食品が一番おいしいと思う。

対象商品 : 21810924
2021-12-24
用途: 公民館の災害用保存食
その他業種

種類がいろいろあるので、飽きずに興味をひきます。
味も美味しいです。

対象商品 : 21810924
2021-04-03
用途: 非常食の備蓄として
建設業・工事業

非常食の備蓄として購入しました。
早速、お湯を使用しての試食。
スプーンもついていて、
量は、お茶碗軽く2杯分で食べ応えあり、味もおいしく
炊飯器で炊いたものと違いありませんでした。
箱も約23㎝×17㎝×15㎝ぐらいとコンパクトです。

2人が参考にしています
対象商品 : 21810924
2020-09-27
用途: 非常時に
自動車・二輪車・自転車関連業

備蓄用として購入しました。以前食べたことがありおいしいのでお勧めです。パックしてあるフィルムに某急便の伝票はがし跡などがあったりしますが中身は問題ありません。

対象商品 : 21810924
2020-04-02
用途: 防災用備品
医療・福祉・介護関連業

試食はしておりませんが、保存期間が5年もあるという点が気に入っています。

対象商品 : 21810924
2019-09-13
用途: 職場の備品
製造業

災害時の職場の備品として購入しました。種類も豊富で食べ飽きないと思う。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする