曜日別特売

コロナ ZCR型 雑草・下刈用チップソー

コロナ ZCR型 雑草・下刈用チップソー - M.I.K

切れ味重視で雑草刈り、畦草刈りから下刈り、荒地の雑草刈りまで広範囲な分野に適しています。

材質SKS-5穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.25内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21814302ZCR-093623036
4,100
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
21814318ZCR-104025540
4,300
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする